EcoStruxure Machine Expert - professionnel - team - 10 postes - format : digital - avec licences flotants
Cette licence logicielle permet de développer, configurer et mettre en service les contrôleurs. Elle est à installer sur un PC d'ingénierie via Microsoft Windows 8.1 Professionnel 64 bits ou Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bits. ESEEXPCZZTPBZZ se compose de 10 licences flottantes. Pour la recevoir, 10 clés de licence sont envoyée par mail. Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262 et les contrôleurs Harmony SCU.
La gamme EcoStruxure Machine Expert est un logiciel de solution unique pour développer, configurer et mettre en service la machine entière dans un environnement logiciel unique.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de maintenance intégrée
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de communication intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
fonction de mise en service intégrée
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
adapté aux fonctions de sécurité