EcoStruxure ProcessExpert - Librairie LVPC (Small)

Main media

Détails du produit

Ce système d'automatisation intégré EcoStruxure Process Expert permet de configurer son application (Automate et graphique) à l'aide d'objets disponibles dans la librairie et d'autres que l'utilisateur peut développer. Il permet de se connecter à l'environnement AVEVA Plant SCADA et est donc à intégrer sur la plateforme système AVEVA. EUSLPCCZSSPEZZ se compose d'une licence. Ce système d'automatisation permet de gagner du temps de développement.
Le principe du DCS hybride (EcoStruxure Process Expert) offre une facilité d'automatisation du process en utilisant une programmation orientée objet. Cet objet lie la plateforme de développement EcoStruxure Control Expert et l'univers AVEVA.

Ecostruxure plant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85234920

Gamme

Ecostruxure plant

Logiciel de commande (autres)

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows 7

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

adapté à un autre système cible

Non

adapté au système cible HMI

Oui

adapté au système cible PC

Oui

adapté au système cible SPS

Oui

multilingue

Oui

fonction de maintenance intégrée

Non

fonction d'acquisition de données disponible

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Non

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Oui

fonction de configuration intégrée

Oui

fonction diagnostic intégrée

Oui

bibliothèque de blocs

intégré

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Oui

adapté au système d'exploitation Windows NT

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.