Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente GateManager Premium

Main media

Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente GateManager Premium licence digitale

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de maintenance intégrée

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Oui

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Non

fonction d'évaluation intégrée

Non

fonction de configuration intégrée

Oui

fonction diagnostic intégrée

Oui

bibliothèque de blocs

non disponible

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.