Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente SiteManager Basic 1 utilisateur licence digitale
Cette licence appartient à la gamme EcoStruxure Secure Connect, le logiciel de configuration IHM de Schneider Electric. EcoStruxure Secure Connect offre une connexion sécurisée entre les unités d'affichage distantes sur le site de travail (SiteManager) et les ordinateurs ou appareils intelligents du bureau (via LinkManager) sur un serveur central sécurisé. La licence EcoStruxure Secure Connect Site Manager Basic est disponible sous forme de licence numérique. EcoStruxure Secure Connect fournit une solution d'accès à distance sécurisée qui peut être déployée facilement sans expertise informatique. Elle est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 et 11. L'interface prend en charge l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, l'allemand et le chinois simplifié. La licence Site Manager Basic donne accès au périphérique connecté sur le site à distance. Elle est compatible avec les panneaux Harmony GTU, GTO, GTUX, iPC et ST6/STM6. Elle permet d'économiser du temps et de l'argent en fournissant une surveillance et une maintenance à distance et sans effort des machines.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction de maintenance intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
adapté aux fonctions de sécurité