Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente SiteManager Extended 5

Main media

Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente SiteManager Extended 5 licence digitale

 
 

Détails du produit

Cette licence appartient à la gamme EcoStruxure Secure Connect, le logiciel de configuration IHM de Schneider Electric. EcoStruxure Secure Connect offre une connexion sécurisée entre les unités d'affichage distantes sur le site de travail (SiteManager) et les ordinateurs ou appareils intelligents du bureau (via LinkManager) sur un serveur central sécurisé. La licence EcoStruxure Secure Connect Site Manager extend 5 est disponible sous forme de licence numérique. EcoStruxure Secure Connect fournit une solution d'accès à distance sécurisée qui peut être déployée facilement sans expertise informatique. Elle est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 et 11. L'interface prend en charge l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, l'allemand et le chinois simplifié. La licence étendue 5 de Site Manager donne accès à 5 appareils via l'appareil connecté. Elle est compatible avec les panneaux Harmony GTU, GTO, GTUX, iPC et ST6/STM6. Elle permet d'économiser du temps et de l'argent en fournissant une surveillance et une maintenance à distance et sans effort des machines.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de maintenance intégrée

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Oui

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Non

fonction d'évaluation intégrée

Non

fonction de configuration intégrée

Oui

fonction diagnostic intégrée

Oui

bibliothèque de blocs

non disponible

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.