Esx Operator Terminal Expert Basic Build Time 1 poste Souscription 1 an

Main media
ICON

EcoStruxure Operator Terminal Expert Basic Build Time 1 poste Souscription 1 an - compatible avec les IHM de la gamme Harmony

 
 

Détails du produit

Cette licence logicielle appartient à la gamme EcoStruxure Operator Terminal Expert, le logiciel de configuration IHM de Schneider Electric. Ce logiciel prend en charge les gestes et les conceptions d'interface utilisateur intuitives pour la gamme IHM Harmony. Le logiciel de configuration intuitif EcoStruxure Operator Terminal Expert permet aux utilisateurs de créer et modifier des écrans d'application HMI Runtime qui contrôlent les systèmes d'automatisation dans les IHM et iPC Harmony. Cette licence simple de base pour la construction peut être installée sur 1 poste et inclut un abonnement d'un an. Le développement du projet est disponible en 9 langues (anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, chinois traditionnel et simplifié, coréen) et la documentation sous forme électronique en 6 langues (anglais, français, allemand, italien, chinois, coréen). Conçu pour les machines OEM et les applications de tableautier d'automatisation pour les aliments, les boissons, l'emballage, les textiles, les compresseurs/pompes/ventilateurs, les équipements HVAC, la marine et l'eau et les eaux usées, la conception de l'IHM est rapide et facile. Compatible avec Harmony ST6/STM6/STO7 La création de scripts est facilitée pour tout le monde grâce à l'éditeur graphique par glisser-déposer qui réduit le délai de commercialisation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de maintenance intégrée

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

fonction d'acquisition de données intégrée

Oui

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Oui

fonction d'évaluation intégrée

Oui

fonction de configuration intégrée

Oui

fonction diagnostic intégrée

Oui

fonction d'analyse intégrée

Oui

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Oui

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Oui

fonction de communication intégrée

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

bibliothèque de blocs

intégré

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.