Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional Build Time 1 poste licence perpetuelle - compatible avec les IHM de la gamme Harmony
Cette licence logicielle appartient à la gamme EcoStruxure Operator Terminal Expert, le logiciel de configuration IHM de Schneider Electric. Ce logiciel prend en charge les gestes et les conceptions d'interface utilisateur intuitives pour la gamme IHM Harmony. Le logiciel de configuration intuitif EcoStruxure Operator Terminal Expert permet aux utilisateurs de créer et modifier des écrans d'application HMI Runtime qui contrôlent les systèmes d'automatisation dans les IHM et iPC Harmony. Cette licence unique professionnelle pour la construction peut être installée sur 1 poste. Le développement du projet est disponible en 9 langues (anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, chinois traditionnel et simplifié, coréen) et la documentation sous forme électronique en 6 langues (anglais, français, allemand, italien, chinois, coréen). Conçu pour les machines OEM et les applications de tableautier d'automatisation pour les aliments, les boissons, l'emballage, les textiles, les compresseurs/pompes/ventilateurs, les équipements HVAC, la marine et l'eau et les eaux usées, la conception de l'IHM est rapide et facile. Compatible avec Harmony GTU/GTUX/ST6/STM6/STO7, Harmony iPC et autres PC. La création de scripts est facilitée pour tout le monde grâce à l'éditeur graphique par glisser-déposer qui réduit le délai de commercialisation.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction d'analyse intégrée
fonction de maintenance intégrée
fonction de mouvement intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de simulation intégrée
fonction de positionnement intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction de projection intégrée
fonction technologique intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de communication intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Adapté aux fonctions de sécurité
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)