Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Non
Adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
Représentation de tendance
Oui
Changement de langue possible
Oui
Système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
Mémoire principale min., système de projection
1000 Moctet
Fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
1.6 GHz
Système d'exploitation runtime, LINUX
Non
Système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
Avec interfaces de programmation
Oui
Banque de données SQL
optionnel
Fonction diagnostic de processus
optionnel
Système de rapports/système de protocole
intégré
Archives utilisateurs/gestion des recettes
intégré
Système de message
intégré
Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
Bibliothèque de blocs d'objets
intégré
Avec autre langage de script
Non
Avec langage de script Visual Basic
Oui
Nombre de langues de surface de projection
6
Nombre de langues de projection/runtime
32
Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
Projection en ligne possible
Non
Adapté aux clients Web
Non
Compatibilité multipostes, runtime
Non
Extensions industrielles et technologiques
intégré