Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
Représentation de tendance
Oui
Changement de langue possible
Oui
Système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
Mémoire principale min., système de projection
2000 Moctet
Fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
2.5 GHz
Système d'exploitation runtime, autre
Oui
Système d'exploitation runtime, LINUX
Non
Système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
Système d'exploitation runtime, Windows XP
Non
Mémoire principale min., système runtime
2000 Moctet
Fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
2.5 GHz
Avec interfaces de programmation
Oui
Avec interface OPC, client
Oui
Avec interface OPC, serveur
Oui
Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
Bibliothèque de blocs d'objets
intégré
Avec autre langage de script
Oui
Avec langage de script Visual Basic
Oui
Nombre de langues de surface de projection
5
Nombre de langues de projection/runtime
70
Nombre de langues en ligne/runtime
70
Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
Projection en ligne possible
Oui
Nombre max. de projections multi-utilisateurs
32
Adapté aux clients Web
Oui
Nombre de clients max.
32
Nombre de serveurs max.
18
Compatibilité multipostes, runtime
Oui