Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
Représentation de tendance
Oui
Changement de langue possible
Oui
Système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
Système d'exploitation runtime, autre
Oui
Système d'exploitation runtime, LINUX
Non
Système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
Système d'exploitation runtime, Windows XP
Oui
Mémoire principale min., système runtime
128 Moctet
Fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
0.233 GHz
Avec interfaces de programmation
Oui
Avec interface OPC, client
Oui
Avec interface OPC, serveur
Oui
Banque de données SQL
optionnel
Fonction diagnostic de processus
optionnel
Système de rapports/système de protocole
intégré
Archives utilisateurs/gestion des recettes
intégré
Système de message
intégré
Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
Bibliothèque de blocs d'objets
intégré
Avec autre langage de script
Non
Avec langage de script Visual Basic
Oui
Nombre de langues en ligne/runtime
16
Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
Projection en ligne possible
Non
Adapté aux clients Web
Non
Nombre de serveurs max.
0
Compatibilité multipostes, runtime
Oui
Extensions industrielles et technologiques
intégré