Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir rouge Harmony XB4 dispose d'une tête champignon d'arrêt d'urgence. Il fonctionne avec un système de rotation pour libérer le mécanisme. Il est également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off). Il comporte 1 contact NO et 1 contact NC à coupure lente. Il se distingue clairement à distance grâce à sa tête éclairée. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec des connexions à bornes enfichables. Il offre au personnel autorisé un moyen sécurisé de basculer entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Ce produit est en plastique. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations. Ses indices de protection sont IP66, IP67, IP69 et IP69K et convient aux environnements difficiles. Harmony offre une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de pose
diamètre du bouchon
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
type de déverrouillage
diamètre de trou
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Classe de protection (IP)
avec éclairage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane