Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 2O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton d'arrêt d'urgence Harmony XB4 rouge à tête champignon de 40 mm fonctionne avec un mécanisme de verrouillage à accrochage mécanique, il faut tourner pour le déverrouiller. Il a une colerette en métal. Ce bouton d'arrêt / d'arrêt d'urgence, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec de simples borniers à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
type de raccordement du circuit auxiliaire
Classe de protection (IP)
avec éclairage
type de déverrouillage
diamètre de trou
Type de pose
diamètre du bouchon
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Gamme
Multiple de vente
Code Douane