Harmony XB4 - bouton poussoir coup de poing - à impulsion - noir - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir “coup de poing" convient parfaitement aux situations dans lesquelles des actions rapides doivent être exécutées lors d'un procédé/machine ou lorsque les mouvements effectués par l'opérateur exigent une ergonomie maximale. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
transparent
avec bague frontale
Classe de protection (IP)
finition du raccordement électrique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
type de bouton
à rappel
adapté à l'éclairage
matériau de la bague frontale
couleur de bague frontale
couleur du bouton
diamètre de trou
nombre de postes de commande
type de lentille
Gamme
Code Douane
Multiple de vente