Harmony XB4 - tête de bouton poussoir arrêt d'urgence - pousser tirer - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22
Cette tête de bouton d'arrêt/de coupure d'urgence s'associe facilement à des blocs de contacts, se monte dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
type de bouton
avec éclairage
couleur de bague frontale
adapté à un arrêt d'urgence
diamètre de trou
diamètre du bouchon
fonction de commutation encliquetable
matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
type de lentille
avec bague frontale
à rappel
type de déverrouillage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane