Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - tête de bouton poussoir coup de poing - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - vert - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22
Cette tête de bouton-poussoir coup de poing lumineux vert de Ø 40 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort. Cette tête de bouton-poussoir coup de poing lumineux de Ø 40 mm avec LED intégrée est idéale pour les situations où des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou où les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Elle est facilement combinable avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa tête éclairée. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Le soufflet transparent empêche la croissance des bactéries dans les articulations et les espaces, il rend ce produit idéal pour les environnements à haute hygiène. Sa forme hautement ergonomique de bouton-poussoir coup de poing la rend idéale pour une utilisation dans une zone où l'opérateur porte des gants épais ou où les utilisateurs ont des mouvements altérés.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de la bague frontale
avec élément de protection
Indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
étiqueté
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
degré de protection (NEMA), façade
diamètre de trou
à rappel
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
avec bague frontale
type de bouton