Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - D= 22mm - Collerette métal - coup de poing impulsion D= 40 mm - noir - sans marquage - rappel à ressort - IP666969K - NEMA 134X - IK06 - Vente par 1
Cette tête de bouton-poussoir “coup de poing" de 40 mm convient aux situations où des actions rapides doivent être exécutées lors d'un procédé/machine ou lorsque les mouvements effectués par l'opérateur exigent une ergonomie max. Elle s'associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Il est clairement identifiable à distance grâce à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
type de lentille
avec bague frontale
fonction de commutation encliquetable
Classe de protection (IP)
matériau de la bague frontale
type de bouton
avec éclairage
couleur de bague frontale
adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
à rappel
diamètre de trou
type de déverrouillage
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
Gamme
Multiple de vente
Code Douane