Harmony XB5 - arrêt urgence - D=40 - pousser tirer - rouge - 1O+1F - vis étrier

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • type de déverrouillage déverrouillage par traction

Harmony XB5 - plastique noir - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton d'arrêt/de coupure d'urgence se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

avec éclairage

Non

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

Classe de protection (IP)

IP66

type de déverrouillage

déverrouillage par traction

diamètre de trou

22.5 mm

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.