Harmony XB5 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O - vis

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • type de déverrouillage déverrouillage par rotation

Harmony XB5 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - plastique noir - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Harmony XB5 à tête champignon fonctionne avec un verrouillage mécanique, il faut tourner pour le déverrouiller. Il a une colerette en plastique et est livré avec bouton d'arrêt d'urgence rouge de diamètre 40 mm, non marqué. Il comporte 1 contact à rupture lente NF et un raccordement avec bornes à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40 mm. Il s'installe facilement dans une découpe de panneau standard de 22 mm de diamètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à un indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Il pèse 60g. Sa lunette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

Classe de protection (IP)

IP66

Type de pose

encastré

avec éclairage

Non

diamètre du bouchon

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.