Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - coup de poing noir D= 40 mm - sans marquage - rappel à ressort - IP66 IP69 IP69K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1
Cette tête de bouton-poussoir “coup de poing" de 40 mm convient aux situations où des actions rapides doivent être exécutées lors d'un procédé/machine ou lorsque les mouvements effectués par l'opérateur exigent une ergonomie max. Elle s'associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Il est clairement identifiable à distance grâce à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Avec bague frontale
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Matériau de la bague frontale
Couleur de bague frontale
Type de bouton
Degré de protection (NEMA)
Avec éclairage
Adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
À rappel
Diamètre de trou
Couleur du bouton
Type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
Classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane