Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - coup de poing rouge D= 40 mm - sans marquage - rappel à ressort - IP66 IP69 IP69K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1
Cette tête de la gamme Harmony XB5 plastique vient compléter un bouton-poussoir coup de poing. Elle est non lumineuse et en métal plaqué chromé. Elle possède une capsule lisse rouge et est dotée d'une fonction "rappel à ressort". Ø40mm. Harmony XB5 plastique offre une conception innovante qui facilite l'utilisation et améliore l'ergonomie de vos tableaux de contrôle et de vos machines. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce produit est composé d'un bouton-poussoir arrêt d'urgence et d'un interrupteur. Le bouton est poussé pour stopper l'action. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de lentille
Avec bague frontale
Fonction de commutation encliquetable
Matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Couleur de bague frontale
type de bouton
avec éclairage
adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
À rappel
Diamètre de trou
couleur du bouton
Degré de protection (NEMA)
type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane