Harmony - Boite arret d urgence

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • type de déverrouillage déverrouillage par rotation

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

avec éclairage

Non

diamètre du bouchon

40 mm

diamètre de trou

22.5 mm

Type de pose

montage en saillie

Classe de protection (IP)

IP67

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.