Harmony - Boite jaune 1 bouton arr urgence marq emergency stop et logo iso13850

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • type de déverrouillage déverrouillage par rotation

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 2O EMERGENCY STOP - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

avec éclairage

Non

diamètre de trou

22.5 mm

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

diamètre du bouchon

40 mm

Type de pose

encastré

Classe de protection (IP)

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.