Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66 - norme UL
Le bouton d'arrêt d'urgence Schneider Electric Harmony XALK est un composant essentiel pour la sécurité dans les environnements industriels exigeants. Son bouton-poussoir d'arrêt d'urgence de 40 mm de diamètre, de couleur rouge vive, offre une visibilité maximale en cas de situation critique. De plus, le mécanisme "tourner pour déverrouiller" prévient les déclenchements accidentels, renforçant ainsi la sécurité de l'ensemble. Avec un indice de protection IP66, cette boîte est étanche à la poussière et résistante à l'eau, ce qui garantit un fonctionnement fiable même dans des environnements difficiles. Elle offre la combinaison parfaite de sécurité, de fiabilité et de robustesse, tout en étant esthétiquement remarquable grâce à son boîtier jaune vif et son bouton d'arrêt d'urgence rouge.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
type de raccordement du circuit auxiliaire
diamètre du bouchon
type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
avec éclairage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane