Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O ARRET D'URGENCE - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Cette boîte à bouton Harmony XALK est un poste de commande complet prêt à l'emploi pour la fonction d'arrêt d'urgence ou de coupure. Elle a 1 bouton poussoir coup de poing diamètre 40mm, rouge avec marquage ARRET D'URGENCE sur le porte-étiquette. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66, IP67, IP69, IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Cette boîte à bouton offre une bonne résistance aux agents chimiques grâce à sa double isolation électrique. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Elle se présente sous la forme d'un boîtier à double isolation en polycarbonate avec une base de boîtier gris clair (RAL 7035) et un couvercle jaune (RAL 1021). Cette boîte à bouton est parfaitement adaptée aux applications industrielles, aux bâtiments et aux infrastructures. Cette boîte à bouton est conforme aux normes IEC, UL, CSA ainsi qu'au marquage CE. Elle est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5, offrant un large choix de têtes circulaires et carrées
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de pose
avec éclairage
diamètre du bouchon
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
Classe de protection (IP)
type de déverrouillage
diamètre de trou
degré de protection (NEMA)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane