Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XAL - boîte 1 bouton poussoir affleur vert D=22 - 1F - étiquette « MARCHE » - IP66, IP67, IP69, IP69K - gris clair ((RAL 7035, base du boîtier), gris foncé (RAL 7016, capot) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cette boîte à bouton poussoir Harmony XALD gris foncé pour fonction marche/arrêt est idéale pour votre poste de commande complet. Il fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte à bouton-poussoir encastré est idéale pour contrôler le fonctionnement en marche/arrêt de vos machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de commutateurs-sélecteurs
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts à poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
Matière
Classe de protection (IP)
nombre de voyants lumineux
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
Nombre de postes de commande
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane