Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+1O - D=40

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • type de déverrouillage déverrouillage par clé

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66

 
 

Détails du produit

Cette boîte jaune Harmony XALK d'arrêt d'urgence est idéale pour un poste de commande complet. Il fonctionne avec un bouton-poussoir tournant à clé et utilise des bornes à vis-étrier. Cette boîte de commande avec bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, est idéal pour les situations où des actions rapides sont nécessaires. Il est idéal également pour un processus ou une machine dont les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

Classe de protection (IP)

IP66

Type de pose

montage en saillie

avec éclairage

Non

diamètre du bouchon

40 mm

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

degré de protection (NEMA)

autre

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.