Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - D=40

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • type de déverrouillage déverrouillage par clé
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1F + 2O sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66

 
 

Détails du produit

Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

diamètre du bouchon

40 mm

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

Type de pose

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

diamètre de trou

22.5 mm

avec éclairage

Non

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Classe de protection (IP)

IP67

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.