Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 2O sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
type de raccordement du circuit auxiliaire
Classe de protection (IP)
diamètre de trou
Type de pose
avec éclairage
diamètre du bouchon
type de déverrouillage
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Gamme
Multiple de vente
Code Douane