Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boîtes à boutons équipées avec Harmony XB5 en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XALK, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
Le produit présenté est un poste de commande conçu avec un bouton poussoir d'arrêt d'urgence de couleur rouge type coup de poing, tourner pour déverrouiller de 40 millimètres de diamètre.
Il se monte simplement sur des borniers à vis étrier. Le poste de commande XALK dispose d'un contact à ouverture positive et d'un contact à fermeture à action dépendante.
Il s'agit d'un produit destiné à provoquer un arrêt d'urgence en cas d'événements dangereux.
Avec sa base de boitier gris clair, son boîtier jaune, et son bouton d'arrêt d'urgence rouge, l'esthétique de cet élément permet de le mettre en évidence dans n'importe quel environnement.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
Classe de protection (IP)
avec éclairage
type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
diamètre du bouchon
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Gamme
Multiple de vente
Code Douane