Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 2O - D=40

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • type de déverrouillage déverrouillage par rotation

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 2O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66

 
 

Détails du produit

Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

diamètre du bouchon

40 mm

Type de pose

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

diamètre de trou

22.5 mm

Classe de protection (IP)

IP66

avec éclairage

Non

degré de protection (NEMA)

autre

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.