Harmony boite - 1 bouton tournant D=22 à clé - 1F+1O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 1
  • nombre de contacts à poussoir 0
ICON

Harmony boîte - 1 bouton tournant D=22 à clé - 1F+1O - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm

 
 

Détails du produit

Cette boîte à bouton encastré Harmony XALD grise est idéale pour contrôler le fonctionnement en marche/arrêt de vos machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Elle sécurise le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

1

nombre de voyants lumineux

0

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

1

consommation d'énergie

0.004 W

Couleur du boîtier

gris

nombre de contacts à poussoir

0

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de commutateurs-sélecteurs

1

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.