Harmony boîte - 1 bouton tournant D=22 à manette - 1F - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cette station de commande jaune Harmony XANb Car. LD pour la fonction marche / arrêt est idéale pour votre station de commande complète. Ce sélecteur est constitué d'un mécanisme de maintien avec manette à 2 positions et utilise des bornes à vis-étrier. Ce poste de commande avec bouton tournant affleurant est idéal pour contrôler le fonctionnement marche / arrêt de vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
Matière
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
nombre de voyants lumineux
Gamme
Code Douane
Multiple de vente