Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony boîte - 2 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités commande et signal. XB5 D= 22 mm - démarrage/arrê
Cette boîte à bouton Harmony XALD grise pour fonction marche/arrêt est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte à boutons-poussoirs encastrés est idéale pour contrôler le fonctionnement en marche/arrêt de vos machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
nombre de voyants lumineux
Matière
Classe de protection (IP)
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane