Harmony boite - 2 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 2
  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 2
ICON

Harmony boîte - 2 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm

 
 

Détails du produit

Cette boîte de couleur gris foncé permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux de la gamme Harmony XB5. Elle est également résistante aux produits chimiques et est équipée d'une double isolation.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre de contacts à poussoir

2

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de voyants lumineux

0

Matière

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de postes de commande

2

consommation d'énergie

0.004 W

adapté à un arrêt d'urgence

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.