Harmony boîte - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /coup de poing rouge D=30 /noir - IP66, IP69, IP69K - couleur base boîtier : gris clair (RAL 7035) - capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cette boîte de couleur gris foncé permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux de la gamme Harmony XB5. Elle est également résistante aux produits chimiques et est équipée d'une double isolation.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
nombre de voyants lumineux
Matière
Classe de protection (IP)
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane