Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony boîte - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge / noir - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cette boîte de couleur gris foncé permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux de la gamme Harmony XB5. Elle est également résistante aux produits chimiques et est équipée d'une double isolation.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de voyants lumineux
Matière
Classe de protection (IP)
Nombre de postes de commande
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane