Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge /noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 3
  • nombre de postes de commande 3
  • nombre de voyants lumineux 0
ICON

Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge /noir

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

3

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de contacts à poussoir

3

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de postes de commande

3

Matière

plastique

nombre de voyants lumineux

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.