Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony boîte - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge / noir - IP66, IP67, IP69, IP69K - 3 fonctions - couleur base boîtier : gris clair (RAL 7035) - capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cette boîte à boutons Harmony XALD grise dotée de 3 fonctions est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte avec 3 boutons-poussoirs pour 3 fonctions permet aux constructeurs de machines d'ajouter facilement la fonctionnalité de commande et de signalisation requise sur leurs machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre de voyants lumineux
Matière
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
Couleur du boîtier
Classe de protection (IP)
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
Nombre de postes de commande
Gamme
Code Douane
Multiple de vente