Harmony boîte - 3 boutons poussoirs D=22 - blanc /rouge /noir - IP66, IP67, IP69, IP69K - 3 fonctions - couleur base boîtier : gris clair (RAL 7035) - capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm
Cette boîte à boutons Harmony XALD grise dotée de 3 fonctions est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte avec 3 boutons-poussoirs pour 3 fonctions permet aux constructeurs de machines d'ajouter facilement la fonctionnalité de commande et de signalisation requise sur leurs machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
nombre de postes de commande
Matière
nombre de voyants lumineux
couleur de la partie supérieure du boîtier
adapté à un arrêt d'urgence
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane