Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge /vert

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 3
  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 3
ICON

Harmony boîte - 3 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge /vert - IP66, IP67, IP69, IP69K - 3 fonctions - couleur base boîtier : gris clair (RAL 7035) - capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm

 
 

Détails du produit

Cette boîte à boutons Harmony XALD grise dotée de 3 fonctions est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte avec 3 boutons-poussoirs pour 3 fonctions permet aux constructeurs de machines d'ajouter facilement la fonctionnalité de commande et de signalisation requise sur leurs machines. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre de contacts à poussoir

3

Matière

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à un arrêt d'urgence

Non

nombre de voyants lumineux

0

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

3

Couleur du boîtier

gris

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

Classe de protection (IP)

IP66

nombre d'interrupteurs à clé

0

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.