Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge/voyant rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 2
  • nombre de voyants lumineux 1
  • nombre de postes de commande 2
ICON

Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge/voyant rouge

 
 

Détails du produit

Cette station de contrôle Harmony XALD gris foncé pour fonction marche/arrêt est idéale pour votre station de contrôle complète. Il fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des bornes à vis-étriers. Cette station de contrôle avec boutons-poussoirs encastrés est idéale pour contrôler le fonctionnement en démarrage/arrêt de vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les bornes de connexion à vis-étriers résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre de contacts à poussoir

2

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

Classe de protection (IP)

IP66

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

nombre de voyants lumineux

1

Matière

plastique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...24 V

adapté à un arrêt d'urgence

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

2

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.