Harmony boite - 3 boutons poussoirs D=22 - vert /rouge/voyant rouge
Cette station de contrôle Harmony XALD gris foncé pour fonction marche/arrêt est idéale pour votre station de contrôle complète. Il fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort et utilise des bornes à vis-étriers. Cette station de contrôle avec boutons-poussoirs encastrés est idéale pour contrôler le fonctionnement en démarrage/arrêt de vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les bornes de connexion à vis-étriers résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
Classe de protection (IP)
Matière
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
nombre de voyants lumineux
adapté à un arrêt d'urgence
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane