BIZCLIP simple D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Les clips BIZCLIP simples Ø 20 mm en polyamide 6 gris sont la solution idéale pour la fixation de gaines souples, offrant une polyvalence et une efficacité exceptionnelles. Voici quelques points clés à retenir :
Ces clips sont compatibles avec les gaines ICTA (Isolant et Coupe-feu Tubes Annelés) et sont conçus pour être utilisés sur une variété de matériaux, qu'ils soient pleins ou creux. Vous pouvez les utiliser sur des surfaces non friables telles que le béton, le béton armé, le béton cellulaire, le parpaing, la brique, et d'autres matériaux similaires. Les clips BIZCLIP sont faciles à installer grâce à un perçage de Ø 8 mm. Vous pouvez rapidement fixer vos gaines souples en toute sécurité. Fabriqués en polyamide 6 de haute qualité, ces clips offrent une résistance fiable et durable. Ils sont conçus pour maintenir vos gaines en place de manière sécurisée. Les clips BIZCLIP sont adaptés à des températures allant de +10 °C à +35 °C, ce qui les rend appropriés pour une gamme d'environnements et d'applications. Ces clips BIZCLIP simples Ø 20 mm constituent un choix solide pour vos besoins de fixation de gaines. Ils garantissent que vos installations restent en place et bien organisées, ce qui facilite votre travail au quotidien.
Les clips en plastique BizLine permettent de fixer les tubes et les gaines. Idéal pour tous les professionnels sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
adapté à la plage de protection contre l'incendie
distance au mur
revêtu de plastique
diamètre nominal
diamètre
nombre de câbles/tubes
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane