Kit entrée d'air autoréglable EMMA 22/30/45 m³/h - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 370 mm
  • capacité 45 m³/h
  • Couleur blanc

Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB

 
 

Détails du produit

Application :
> Entrée d'air Autoréglable avec les débits 22, 30 et 45 m³/h
Description :
> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm
> Dimensions : 27x25x390m
> Installation sur la mensuiserie
> Kit EMMA: entrée d'air EMMA fourni avec auvent standard
> Couleur blanche
> Ailettes assure la fonction antimoustique
> Aucune vis de fixation apparente
> Isolement acoustique 36 dB

Emma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

longueur avant

390 mm

avec réglage du volume

Non

largeur avant

25 mm

haute induction

Non

régulation automatique

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

capacité

45 m³/h

profondeur d'encastrement

27 mm

Numéro RAL

9016

Couleur

blanc

forme

autre

Matériau

plastique

réglage 2 positions

Oui

Info produit

Gamme

Emma

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.