Entrée d'air auto mini 15 + grille façade atténuation 35dB blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
ICON

entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 15 m3/h - performance acoustique 35dB - couleur blanche - grille de façade fournie

 
 

Détails du produit

Entrée d'air auto 15, 22 ou 30m3/h

Eam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

largeur avant

20 mm

régulation automatique

Oui

avec filtre

Oui

Couleur

blanc

forme

autre

Matériau

plastique

longueur avant

305 mm

Info produit

Gamme

Eam

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.