Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • avec grille de protection contre les insectes Non
  • Matériau plastique
ICON

Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV

 
 

Détails du produit

Ech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille pour air extérieur

avec ouverture d'encastrement

Non

commandé par moteur

Non

avec grille de protection contre les insectes

Non

Matériau

plastique

verrouillable

Non

avec treillis métallique

Oui

avec section à clapet tournant dans le même sens

Non

avec section à clapet contrarotative

Non

avec clapet de surpression soufflant

Non

avec clapet de surpression aspirant

Non

Info produit

Gamme

Ech

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.