3M Ruban toilé polyéthylène d'étanchéité VMC 25m x 50mm Gris ep. 0,29mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 50 mm
  • Couleur gris

Ruban VMC toilé gris en polyéthylène 25m x 50mm, épaisseur 0,29mm, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.

 
 

Détails du produit

Epaisseur : 0,29 mm
Adhésif thermoréticulable
Imperméable
Températures jusqu'à 100°C
Rubans électriques - Ruban VMC toilé gris en polyéthylène d'épaisseur de 0,29 mm
Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.

Ruban vmc toile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ruban vmc toile

Multiple de vente

1

Code Douane

56031210

Scotch / ruban adhésif

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Longueur

25 m

épaisseur

0.29 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.