3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 19 mm
  • Couleur blanc

Le Scotch 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

 
 

Détails du produit

Epaisseur 0,18mm
Couleur : Blanc
-10 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Livré en boite de protection plastique
Recommandé pour utilisation en extérieur
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C.
Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

Scotch 35

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191012

Gamme

Scotch 35

Scotch / ruban adhésif

déchirable à la main

Oui

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Oui

résistance à la température

-10...105 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

20 m

autoextinguible

Oui

épaisseur

0.18 mm

Largeur

19 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.