Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V
Limentation RAIL DIN, universelle, Télérégulée - 60 Watts
5V à 29V
(29 V - 2 A / 24 V - 2,5 A / 12 V - 3,5A / 5 V-4A)
Chargeur de batterie au plomb 12 ou 24 V.
Télérégulée : pas de perte en ligne
6 à 28 V en 12 positions avec réglage fin de 0 à ±1 V.
Entrée / Sortie : sur borniers à ressorts
Témoins de fonctionnement et de positions chargeur.
Protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.
Boîtier antichocs, nouveau design
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV
Ale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Consommation d'énergie
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme