Alimentation rail DIN stabilisee 12V 2A5 (ajustable 10 a 15V) teleregulee

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 2.5 A
  • 1ere tension de sortie 10...15 V
  • stabilisé Oui
ICON

Alimentation à découpage stabilisée 12V 2A5 (ajustable 10 à 15V) télérégulée, fixation sur rail DIN ou murale de série

 
 

Détails du produit

Alimentation RAIL DIN stabilisée 12V - 30W
12 V - 2,5 A (Aj. 10 à 15 V / 3 à 2 A)
Faible bruit : ondulation de sortie < 3mV efficace.
Télérégulation : pour compenser les pertes en ligne.
Tension de sortie ajustable de 10 à 15 Volts.
Borniers à ressort.
Protégée contre les courts-circuits.
Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.
Boîtier antichocs, nouveau design
Protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.

ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV

Ale

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

2.5 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

courant de sortie max. 1

2.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

200...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

200...240 V

tension de sortie ajustable

Oui

1ere tension de sortie

10...15 V

montage direct possible

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension de sortie réglée

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

largeur en nombre de modules

3

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur d'encastrement

54 mm

consommation d'énergie

35 VA

hauteur d'encastrement

95 mm

Profondeur

58 mm

Hauteur

95 mm

Largeur

54 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Ale

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.